Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Vestil

Référence :WB443466

Référence fabricant : LINE-SA-W

Marqueur de ligne léger avec roulettes

Description du produit
MARQUEURS DE LIGNES À AÉROSOL LÉGERS
Marqueur de lignes à roulettes
Ce marqueur de lignes léger est idéal pour tracer des lignes de peinture sur stationnements, les sols et autres surfaces planes. Cet applicateur léger est fabriqué en acier ultra-résistant. Il permet de tracer des lignes de peinture au sol, dans des tranchées, ainsi que dans le cadre de travaux de construction et d'aménagement paysager. Il est équipé d'un long bras en acier très pratique qui soulage la pression et la tension sur votre dos et vos jambes. Sa gâchette permet une pulvérisation aisée. Il peut contenir une bombe de peinture standard. Le traceur de lignes est équipé de roulettes qui facilitent l'obtention d'une largeur de ligne régulière.

PRIX
$149.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 15 unités
149.95
Acheter 16 unités
139.95Économisez10.00 (7)
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Détails du produit

Montage requisNon
TypeMarqueur de lignes
CapacitéBombe aérosol de 20 oz.
MatériauAcier
CouleurBleu
Référence fabricantLINE-SA-W
MarqueVestil