Souvent achetés ensemble
Prix : 435,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Louxor Lightweight Stackable Student Desk and Chair est une solution idéale lorsque vous avez besoin de plusieurs ensembles de bureau et de chaise qui sont faciles à organiser et à ranger lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Ce pack est parfait pour les environnements d’apprentissage dynamiques et adaptatifs où les chambres sont régulièrement réarrangées pour les activités. Grâce à leur construction minimaliste et à leur poids de 16 lb, les bureaux peuvent être déplacés sans effort autour d’une salle de classe, puis empilés jusqu’à 6 de haut pour des économies d’espace et un stockage facile.
Caractéristiques :
Dimensions :
Ce pack est parfait pour les environnements d’apprentissage dynamiques et adaptatifs où les chambres sont régulièrement réarrangées pour les activités. Grâce à leur construction minimaliste et à leur poids de 16 lb, les bureaux peuvent être déplacés sans effort autour d’une salle de classe, puis empilés jusqu’à 6 de haut pour des économies d’espace et un stockage facile.
Caractéristiques :
- Haut en polypropylène durable
- Panneau intégré de modestie
- Porte-crayon
- Crochets double rétractables
- Les bureaux peuvent être empilés jusqu’à 6 de haut
- Les chaises peuvent être accrochées côte à côte
- Les chaises peuvent être empilées jusqu’à 10
- Est livré complètement assemblé
Dimensions :
- Étudiants Desk Dimensions globales: 27 " W x 22" D x 28" H
- Chaise d’étudiant Dimensions globales: 19" W x 21" D x 31,5" H
- Poids de bureau : 16 lb chacun
- Chaise Poids 10 lbs chacun
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Plastique
- Description Bureau et chaise d’étudiant empilables
- Capacité 1 personne
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Chaise bureau Combo
- Nombre de compartiments 1
- Top Matériel Plastique
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Marque Luxor
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant ÉTUDIANT-STK1PK
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Luxor Lightweight Stackable Student Desk and Chair
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires