Sécurité, confort et fiabilité inégalés. Le fauteuil de transfert SV Steel de Drive Medical répond à tous vos besoins. Il allie à la perfection robustesse, durabilité, fiabilité et confort d'utilisation optimal. Spécialement conçu pour les utilisateurs et leurs aidants, il offre à la fois robustesse et praticité grâce à sa structure en acier ultra-résistante, incroyablement légère et facile à manœuvrer. Ce fauteuil de transfert, à la conception unique, est tout simplement imbattable. Contrairement aux fauteuils de transfert traditionnels, il vous permet de vous déplacer aisément dans les portes, les pièces et les couloirs de votre maison. Outre sa légèreté, il se plie facilement et se range et se décharge de votre véhicule en un clin d'œil. Le fauteuil de transfert SV Steel arbore une élégante finition argentée et est disponible avec une assise de 43 ou 48 cm de large et avec des accoudoirs fixes ou amovibles. Pour encore plus de confort, il est équipé de repose-pieds escamotables, facilitant ainsi la montée et la descente en toute sécurité. Son élégant revêtement en nylon facilite le nettoyage de ce fauteuil, tandis que ses accoudoirs généreusement rembourrés vous offrent un confort et un soutien optimaux. N'hésitez plus… Découvrez la différence Drive dès maintenant !
Caractéristiques et avantages- Livré avec des repose-pieds escamotables
- Pèse 26 lb
- finition argentée attrayante
- Les roues composites de 8 pouces sont légères et sans entretien.
- Le revêtement en nylon est confortable, léger et facile à nettoyer.
- Le dossier se replie pour le rangement et le transport.
- Équipé d'une ceinture de sécurité pour plus de sécurité
- Comprend des poignées de rembourrage pour plier la chaise
- Antivols de roue arrière standard
Spécifications du produit- Poids réel du produit : 26lb
- Longueur des accoudoirs : 14 pouces (accoudoirs complets)
- Hauteur de l'accoudoir au sol : 27 pouces
- Hauteur du dossier de la chaise : 45,7 cm
- Freins : Freins de roue à blocage par pression
- Roulettes : 8"
- Largeur fermée : 8 pouces
- Dimensions pliées : 33 po x 8 po x 39 po
- Nombre de roues : 4
- Roues arrière : 8" x 1"
- Hauteur entre l'assise et l'accoudoir : 20 cm
- Hauteur d'assise : 48 cm
- Profondeur d'assise : 16 pouces
- Largeur d'assise : 19 pouces
- Capacité de charge du produit : 250 lb
- Garantie : Garantie à vie limitée