Bobine industrielle Lind Equipment 700-50R, 15,24 m (50 pi), câble en acier plaqué, pince crocodile en cuivre LE-21C
Nos enrouleurs de mise à la terre statique industriels sont compacts et légers. Leur conception fermée est idéale pour une installation en intérieur et pour les applications nécessitant un enrouleur économique.
Bobine industrielle Lind Equipment 700-50R de 15,24 m (50 pi), câble en acier plaqué, pince crocodile en cuivre LE-21C
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$745.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 4 |
| Largeur | 2-3/8 po |
| Hauteur | 8 po |
| Longueur du cordon | 50 |
| Taille du câble | Revêtement de 3/32" ID à 1/8" OD pi |
Détails du produit
| Type de câble | Acier plaqué |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 1 |
| Caractéristiques | Pince crocodile en cuivre massif 100 A (LE-21C) |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | 700 - 50 R |
| Marque | Équipement Lind |