Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lind équipement LE360LEDC-TR à piles Beacon 360, 45W, 4500K, 6000L, trépied w/Adj.
La batterie Beacon360 commande opère dans trois modes de lumière pour adapter à votre application. Le mode de puissance plus élevé fournit 6 000 lumens de lumière blanche brillante jusqu'à quatre heures. Le mode de faible puissance fournit 3 000 lumens pendant 8 heures. Et enfin, le mode économie d’énergie fournit 900 lumens pour une étonnante heures 25. Tout cela tout en prenant seulement 4 heures à charge et la lumière peut simultanément être exécuté pendant la charge. Et comme avec notre version filaire, la batterie Beacon360 exploité est incroyablement polyvalent, avec une grande variété d’options de montage. Le 4-8' trépied peut relever de sortir niveau des yeux de la lumière tout en éclairant une surface plus grande. Le Mont aimant puissant peut fixer à la structure d’acier et déplacer facilement à l’emplacement où vous en avez besoin. Le pied fournit une solution super compacte et transportable. Voir ci-dessous pour toutes les options de montage. À l’intérieur. À l’extérieur. Au milieu de nulle part. Littéralement partout où vous avez besoin d’un dur, zone claire lumière, alimentée par la batterie Beacon360 est là pour vous.
La batterie Beacon360 commande opère dans trois modes de lumière pour adapter à votre application. Le mode de puissance plus élevé fournit 6 000 lumens de lumière blanche brillante jusqu'à quatre heures. Le mode de faible puissance fournit 3 000 lumens pendant 8 heures. Et enfin, le mode économie d’énergie fournit 900 lumens pour une étonnante heures 25. Tout cela tout en prenant seulement 4 heures à charge et la lumière peut simultanément être exécuté pendant la charge. Et comme avec notre version filaire, la batterie Beacon360 exploité est incroyablement polyvalent, avec une grande variété d’options de montage. Le 4-8' trépied peut relever de sortir niveau des yeux de la lumière tout en éclairant une surface plus grande. Le Mont aimant puissant peut fixer à la structure d’acier et déplacer facilement à l’emplacement où vous en avez besoin. Le pied fournit une solution super compacte et transportable. Voir ci-dessous pour toutes les options de montage. À l’intérieur. À l’extérieur. Au milieu de nulle part. Littéralement partout où vous avez besoin d’un dur, zone claire lumière, alimentée par la batterie Beacon360 est là pour vous.
Détails du produit
- Type Lampe de travail LED portable
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Emplacement de montage Trépied
- Numéro de référence du fabricant LE360LEDC-TR
- Lumens 6000
- Température de couleur 4500 K
- Puissance en watts 45 W
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Évaluation environnementale IP65
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
169,95 $
Lind équipement LE360LEDC-TR à piles Beacon 360, 45W, 4500K, 6000L, trépied w/Adj.
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires