Bobine de câble Lind Equipment ML2930-46 de 15,24 m (50 pi) avec revêtement transparent et pince crocodile en cuivre LE-21C. Finition : émail rouge.
Nos enrouleurs de mise à la terre/liaison statique haute performance Ametek sont dotés de composants en acier et d'un châssis en porte-à-faux qui supportent l'ensemble et sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. L'enroulement est automatique et sa vitesse est régulée par un système de freinage spécial qui la limite entre 60 cm et 2,1 m/s. La construction boulonnée facilite la maintenance et les réparations. La finition rouge cuite au four, conforme aux spécifications militaires, et le tambour à joints protègent les pièces mobiles contre la corrosion. Les surfaces de roulement sont lubrifiées à vie. Résistance électrique : 5 ohms maximum entre la pince et la base de montage. Finition : émail rouge.
Bobine Lind Equipment ML2930-46 50' HD, câble gainé transparent, pince crocodile en cuivre LE-21C, émail rouge
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,319.00
1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 11 |
| Largeur | 5 po |
| Hauteur | 12 po |
| Longueur du cordon | 50 |
| Taille du câble | Revêtement de 3/32" ID à 1/8" OD pi |
Détails du produit
| Type de câble | acier plaqué recouvert de PVC transparent |
| Matériel | Acier revêtu de PVC |
| Quantité par paquet | 1 |
| Caractéristiques | Pince crocodile en cuivre massif 100 A (LE-21C) |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | ML2930-46 |
| Marque | Équipement Lind |