Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Lind Equipment

Référence :WBC0058634

Référence fabricant : ML2930-MC50

Enrouleur de terre statique Lind Equipment ML2930-MC50 HD, à rembobinage manuel, 50', pince crocodile LE-21C

Description du produit
Lind Equipment ML2930-MC50 Enrouleur de mise à la terre statique à rembobinage manuel, câble de 50 pieds, pince crocodile Le-21C

Nos enrouleurs Ametek de mise à la terre statique et de liaison électrique à usage intensif sont dotés de composants en acier et d’un châssis en porte-à-faux qui soutient l’ensemble de l’enrouleur ; ils sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Il n'est pas nécessaire de surveiller le réenroulement, car la vitesse de réenroulement est automatiquement régulée par un système de freinage spécial conçu pour limiter la vitesse entre deux et sept pieds par seconde. L'entretien et les réparations sont facilités par la construction boulonnée. La finition rouge cuite au four conforme aux spécifications MIL et la construction du tambour avec joints d'étanchéité protègent les pièces mobiles de la corrosion. Les surfaces d'appui sont lubrifiées en permanence. RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : 5 ohms maximum entre la pince et la base de montage. Finition : Émail rouge

PRIX
$689.00

1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur11
Largeur5 po
Hauteur12 po
Longueur du cordon50
Section du câbleDiamètre intérieur de 3/32", revêtu jusqu'à un diamètre extérieur de 1/8", au pied

Détails du produit

Type de câbleAcier plaqué recouvert de PVC transparent
MatériauAcier revêtu de PVC
Quantité par emballage1
CaractéristiquesPince crocodile en cuivre massif de 100 ampères (LE-21C)
CouleurJaune
Référence fabricantML2930-MC50
MarqueLind Equipment