Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB670691

Global Industrial – Aérozole pour marquage au sol, capacité : 20 oz.

Description du produit
✓ Construction entièrement en acier
✓ Permet de tracer des lignes d'une largeur d'environ 2" à 4"
✓ Pare-vent inclus pour des lignes de peinture nettes et possibilité de transporter une caisse entière de peinture

Tracez rapidement des lignes droites grâce au traceur de lignes Global Industrial doté d’une capacité de 20 oz pour les bombes aérosols. Ces traceurs métalliques robustes sont spécialement conçus pour être utilisés avec des peintures de marquage sur une grande variété de surfaces. Idéal pour tracer des lignes sur les chaussées, dans les parkings, sur les terrains de sport, dans les sites industriels, les aéroports et autres installations. De construction entièrement en acier, cet appareil est robuste et équipé de roues de 7" conçues pour une utilisation sur la plupart des surfaces lisses telles que le revêtement routier et l’asphalte. Lorsqu’il est réglé au maximum pour tracer la ligne la plus large, les bords de la ligne peuvent ne pas être aussi nets qu’avec des réglages plus étroits. Consultez les instructions fournies avec l’appareil et au dos de la bombe de peinture de marquage avant utilisation. Garantie limitée d’un an.

PRIX PROMOTIONNEL
$186.15

était $229.95
Économisez $43.80 (19%)
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
Poids16 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeMarqueuse de lignes à conducteur à pied
CapacitéBombes aérosols de 20 oz (12 bombes de rechange)
MatériauAcier
Quantité par emballage1
CouleurJaune
Référence fabricant670691
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an