Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
- Construction en acier en acier
- 22 ampères
- 125-250 volts
- 1H scène
- (10) - 100° F plage de température
- UL, approuvé CSA
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Profondeur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Tension 250 / 125 V
- Description Thermostat
- Programmable Mécanique
- Ampérage 22 A
- Plage de contrôle de la température -10 à 100 ° F
- Étapes 1H
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KT110
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la zone morte de ce thermostat ? Ou combien de degrés entre où il kicks sur et puis coup d’envoi retour ?
Question posée par : Dexter, 19, 2018 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Dexter, ce thermostat est muni d’un différentiel nominal de 6-8 degrés F. La température est - 10 à 100 degrés F. je vous remercie pour votre question.
-
399,95 $
TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement les fils de KT110
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires