Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fournir à vos clients un moyen de contrôler les coûts de linge et de la qualité.
- Centre de contrôle pour le linge de Penco permet un contrôle sécuritaire inventaire centralisé gardant pliées et accrochés biens organisés.
- Offre un espace de rangement de 32,5 pieds cubes tout en utilisant seulement 4,8 pieds carrés d’espace au sol.
- L’intérieur de la toile de lin Control Center offre des options de configuration avec la pendaison des bars et une étagère.
- Choix de la came de verrouillage ou de fixation de la poignée de tour systèmes.
- Le centre de contrôle de lin peuvent être personnalisé avec le logo de votre société.
- Durabilité de finition de Penco respectueux de l’environnement difficile poudre manteau a été prouvée dans les essais pour durer trois fois plus longtemps que la peinture standard.
- Résistant à l’humidité, la corrosion et effets limités.
- Un fini plu durable se traduit par équipement réduit des coûts, augmentation de la valeur et la rentabilité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Largeur 32-5/8 po (82,87 cm)
- Hauteur 84-5/8 po (214,95 cm)
- Jauge « Cadre: 16, Portes: 18, Côtés: 24 »
- Poids 159 lbs (72,27 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure à clé came
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 1
- Type de niveau Deux niveaux
- Quantité par paquet 1
- Marque Penco
- Matériau Acier
- Style Centre de contrôle du lin-1 barre suspendue, pas d’étagère
- Numéro de référence du fabricant 14940-SLVN-C
- Couleur Veine argent
Merchandising
- Famille de produits Casiers
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Casier en linge Penco® avec 1 Bar & Cam Lock, 32-5/8"L x 21-1/4"P x 84-5/8"H, Argent
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires