Pompe à action

Référence :WBB1775075

Référence fabricant : CMX1

Pompe à action mélangeur de liquide de refroidissement CMX1 - Prise rapide 0-11 %

Description du produit
Découvrez les mélangeurs de liquide de refroidissement les plus performants au monde : quasiment sans entretien, d'une grande précision et offrant un réglage simple et rapide. Largement utilisés dans l'industrie pour mélanger le concentré de liquide de refroidissement avec de l'eau destinée à l'alimentation des machines, ces mélangeurs trouvent également leur application dans les ateliers et garages pour le mélange d'eau avec des détergents, de l'antigel, etc. Traditionnellement, les mélangeurs de liquide de refroidissement sont conçus soit avec un robinet à pointeau, soit avec un ensemble de buses de mélange. Ces deux conceptions présentent plusieurs inconvénients : réglage complexe et fastidieux, nombre important de pièces, risque d'obstruction, et risque élevé de perte des buses de mélange (qui doivent être rangées séparément). La conception compacte et le nombre réduit de pièces garantissent une installation facile et une fiabilité optimale. Corps léger en aluminium. Fonctionne sous pression d'eau. Comprend une vanne à bille en laiton à passage intégral et est également équipé de 2 clapets anti-retour. Rapport de mélange de 0 à 11 %, idéal pour les fluides de travail des métaux. Le réglage du rapport de mélange est variable et se contrôle par un simple tour de bouton. Tube d'aspiration intégré et bouchon de 2 pouces qui s'adapte directement sur les fûts de liquide de refroidissement de 55 gallons (205 litres).

PRIX
$345.95
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
Longueur37 po
Largeur6 po
Hauteur3 po
Poids3 lb
Dimensions du tube d'aspiration35 po
Fil2 NPS (Homme) dans
Diamètre du bec de décharge0.75 po
Diamètre4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
PouvoirÉnergie hydraulique
TypeRotatif
Plage de température40 - 140 °F
Style15, 30 ou 55 gallons
MatérielAluminium/Acier inoxydable/Laiton/PVC/Nitrile/Nylon
Référence fabricantCMX1
Taux de distribution4.83 GPM
MarquePompe à action