Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Pompe à action

Référence :WBB1775076

Référence fabricant : CMX2

Pompe à action Mélangeur de rapport liquide CMX2 - 0-57%

Description du produit
Pompe à action Mélangeur de rapport liquide CMX2 0-57%

Mélangeurs de liquide de refroidissement de pointe, pratiquement sans entretien, d'une grande précision et offrant un réglage simple et rapide. Largement utilisés dans l'industrie pour mélanger le concentré de liquide de refroidissement avec de l'eau destinée à l'alimentation des machines, ces mélangeurs trouvent également des applications dans les ateliers et les garages pour le mélange d'eau avec des détergents, de l'antigel, etc. Traditionnellement, les mélangeurs de liquide de refroidissement sont conçus soit avec un robinet à pointeau, soit avec un ensemble de buses de mélange. Ces deux conceptions présentent plusieurs inconvénients : réglage complexe et fastidieux, nombre important de pièces, risque d'obstruction, risque élevé de perte des buses de mélange (qui doivent être rangées séparément), etc. La conception compacte et le nombre réduit de pièces rendent ces mélangeurs faciles à installer et extrêmement fiables. Corps léger en aluminium. Fonctionnement par pression d'eau. Comprend un robinet à bille en laiton à passage intégral et est équipé de deux clapets anti-retour. Taux de mélange de 0 à 57 %, idéal pour les solutions savonneuses. Le réglage du taux de mélange est variable et s'effectue par un simple tour de bouton. Tube d'aspiration intégré et bouchon de 50 mm (2 pouces) compatible avec les fûts de liquide de refroidissement de 205 litres (55 gal).

PRIX
$375.95
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
Longueur37 po
Largeur6 po
Hauteur3 po
Poids3 lb
Dimensions du tube d'aspiration35 po
Fil2 NPS (Homme) dans
Diamètre du bec de décharge0.75 po
Diamètre4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
PouvoirÉnergie hydraulique
TaperRotatif
Plage de température40 - 140 °F
Style15, 30 ou 55 gallons
MatérielAluminium/Acier inoxydable/Laiton/PVC/Nitrile/Nylon
Référence fabricantCMX2
Taux de distribution5.5 GPM
MarquePompe à action