Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Pompe à action

Référence :WBB1775077

Référence fabricant : CMX3

Pompe à action Mélangeur de rapport liquide CMX3 0-9%

Description du produit
Pompe mélangeuse 0-9 % pour un débit jusqu'à 290 gallons par heure. Le dosage précis (0-9 %) permet un mélange plus facile et plus précis. Corps léger en aluminium, entraîné par la pression de l'eau. Comprend une vanne à bille en laiton à passage intégral et deux clapets anti-retour. Les pièces en contact avec le fluide sont en aluminium, acier inoxydable (304), laiton, acétal, PVC et caoutchouc nitrile.

PRIX
$375.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur37 po
Largeur6 po
Hauteur3 po
Poids3 lb
Dimensions du tube d'aspiration35 po
Fil2 NPS (Homme) dans
Diamètre du bec de décharge0.75 po
Diamètre4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
PouvoirÉnergie hydraulique
TaperRotatif
Plage de température40 - 140 °F
Style15, 30 ou 55 gallons
MatérielAluminium/Acier inoxydable/Laiton/PVC/Nitrile/Nylon
Référence fabricantCMX3
Taux de distribution4.83 GPM
MarquePompe à action