Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PBL20 : Le PBL20 est un réchauffeur de cylindre isolé style bande spécialement conçu pour s’adapter à trois bouteilles de gaz différentes communes. Il peut être utilisé sur standard 20, 30 ou 40 livre bouteilles à gaz. Vous pouvez utiliser un appareil de chauffage sur les cylindres 20 ou 30 livre et un ou deux sur la livre 40. L’appareil de chauffage est conçu pour un usage avec 120 volts AC, dessin 1 amp produisant ainsi 120 watts. Il possède un thermostat préréglé définie pour 90 ° F/32 ° C (± 10 ° F/5 ° C). Les réchauffeurs de cylindre PBL20 bande style vous permettent de dessiner au propane à des taux accrus dans des conditions de froid par rapport à un cylindre non chauffé. Cette technologie innovante de propagation thermique isole, protège et maintient la chaleur pour vous aider à maintenir votre pression vers le haut et réduire la fréquence des recharges de cylindre. Et il est certifié par ETL aux normes de sécurité UL & CSA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Chauffe rapidement les cylindres à une présélection 90 / 32° C ° F (± 10° F / 5° C)
- Prévoir une composition isolée de plein-wrap
- Économise de l’argent en optimisant le gaz et l’utilisation matérielle
- Éliminer les recharges inutiles cylindre par temps froid
- Certifiée conforme aux normes UL/CSA/CE
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Capacité de poids 20, 30 et 40 lb
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Kilowatts 0,12 kW
- Assemblage requis Oui
- Watts faible 120 W
- Ampérage 1 A
- Type Chauffage de couverture à température fixe
- Pour une utilisation avec 20, 30, 40 lb de gaz propane
- Ampères élevés 1 A
- Matériau Vinyle
- Type de fiche NEMA 5-15
- Température d’exposition minimale 80
- Tension 120 V
- Watts haute 120 W
- Température d’exposition maximale 100 ° F
- Marque Powerblanket
- Température maximale 100 ° F
- Numéro de référence du fabricant PBL20
- Couleur Gris
- Température mine 80 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ETL selon les normes de sécurité UL, CSA, CE
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V
Article nº : B1222428
Pas encore évalué
329,95 $
Kit de réparation Powerblanket® avec Squeegee, Ciment gris vinyle, rouleau 12'Lx3"W
Article nº : B1222430
Pas encore évalué
179,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires