Souvent achetés ensemble
Prix : 339,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le nouveau petit géant Jumbo Step est la combinaison ultime de légèreté, de stabilité et de solidité. Les marches Jumbo de 8 1/2 po de large, antidérapantes et design en forme d’escalier offrent un confort et une stabilité inégalés. Il est idéal pour les emplois qui exigent à la fois la montée et la descente fréquentes, ainsi que celles qui exigent de longues périodes de standing. La conception du Jumbo Step rend le travail en hauteur aussi confortable que debout sur le sol. Le Jumbo Step se tiendra à l’usage professionnel et industriel et est évalué à tenir jusqu’à 375 lbs. Le Jumbo Step est disponible en modèles 2, 3 et 4 étapes.
Poids &Dimensions
- Taille de l’échelon 9 po
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 4' po
- Profondeur de stockage 4-1/2 po
- Hauteur de stockage 4' 8"
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)
Détails du produit
- Description Escabeau
- Cote de droit Type de IAA
- Marque Little Giant
- Nombre d’étapes 4
- Matériau Aluminium
- Style Étape Jumbo
- Numéro de référence du fabricant 11904
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
Galerie de photos et vidéos
-
Petites échelles géantes d’étape d’aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Escabeau à très grandes marches Little Giant®, aluminum, capacité de 375 lb, 4 marches – 11904
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires