Little Giant Pompe submersible double usage de petite taille série 502203 2E-38N
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pompe à bain d'huile à double usage, utilisable en immersion totale ou en ligne (alimentation par tuyau). Elle convient aux applications commerciales, industrielles et domestiques, notamment les fontaines, les jeux d'eau, les climatiseurs, les systèmes de refroidissement de machines-outils et de nombreuses autres applications nécessitant le transfert ou la recirculation de liquides. Cette pompe compacte de 300 GPH (gallons par heure) est équipée d'un raccord de refoulement MNPT de 1/4" et d'une hauteur manométrique de 3,6 m (11,8 pieds). L'utilisation de la série 2E est déconseillée dans les aquariums, les piscines et pour le transfert de fioul.
PRIX
$349.95
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
| Longueur | 5-1/2 po |
| Largeur | 3-1/2 po |
| Hauteur | 4-3/4 po |
| Longueur du cordon | 6 ft |
| Raccord d'entrée | 8 po |
| Taille du raccord de décharge | 4 po |
Détails du produit
| Température maximale du fluide | 120 °F |
| Gallons par minute | 5 gal/min |
| Matériau de la turbine | Nylon |
| Matériel | Aluminium |
| Phase | 1 |
| Type de raccordement de décharge | MNPT |
| Référence fabricant | 502203 |
| submersible | Oui |
| Température du liquide pompé | 120 |
| Fonctionnement continu | Oui |
| Marque | Little Giant |
| Taper | Petite pompe submersible |
| puissance | 40 PV |
| Intensité de courant | 1.7 A |
| Série | 2E-38N |
| Hertz | 60 Hz |
| Tension | 115 V |
| Gallons par heure | 300 gal/h |
| Comprend | Cordon d'alimentation de 1,8 m |
| Type de raccordement d'entrée | FNPT |
| Matériau d'étanchéité d'arbre | Nitrile |
| Pression maximale | 5.1 psi |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | UL |