Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petite pompe submersible rempli d’huile avec de l’époxy enduits cage en aluminium. Pour les applications de commerciales, industrielles et domestique dont les statues fontaines, l’eau affiche, climatiseurs, liquides de refroidissement de machine-outil et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou recyclé. Ce compact 710 gal/h pompe caractéristiques un 1/2" MNPT décharge 23,1 %' arrêt tête capacité et entrée filtrée. La série 4E n’est pas recommandée pour les aquariums, les piscines et les transfert de mazout.
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1/2 en
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Max Tête 23,1 pi (7,04 m)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Nylon
- Pression maximale 4,4 psi
- Ampérage 3,5 A
- Puissance en watts 210 W
- Type Pompe à usages multiples
- Température du liquide pompé 120
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Aluminium
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Viton
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Gallons par heure 710 gal/h (2687,64 l)
- Phase 1
- Comprend Cordon d’alimentation 6'
- Gallons par minute 11,8 gal/min (44,67 l)
- Marque Little Giant
- Série 4E-34N
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 504103
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe Little Giant 504103 4E-34N série Submersible multi-usage
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires