Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 1/8 en
- Éteindre la hauteur 3 - 5 pouces
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 16,75 lbs (7,61 kg)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Max Tête 18 pi (5,49 m)
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Allumer la hauteur 9-1/2 - 11-1/2 po
Détails du produit
- Matériau de roue Nylon
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de commutateur Flotteur de ferroutage mécanique
- Ampérage 9 A
- Type Pompe de puisard submersible
- Température du liquide pompé 140
- Température maximale du fluide 140 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Rotations par minute 1800 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Joint facial carbone/céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Gallons par heure 2760 gal/hr (10 447,74 l)
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Comprend Adaptateur de tuyau de jardin 3/4"
- Gallons par minute 46 gal/min (174,13 l)
- Marque Little Giant
- Série 6
- Matériau de base Plastique
- Manutention des solides Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 506171
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,60 $
HD16SN 9/16" Band, Heavy Duty 4 pièce engrenage en acier inoxydable collier de serrage, ø 3/4" - 1-1/2" 10-Pack
Article nº : B513578
Pas encore évalué
40,95 $
1-1/2 "x 20' eau verte de PVC tuyau d’aspiration couplé w / M x F aluminium tige courte raccords
Article nº : B484038
Pas encore évalué
145,95 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Little Giant 506171 6-CIA-RFS Pompe de puisard submersible - Cordon 10'L
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires