Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 1/8 en
- Éteindre la hauteur 1 - 4 pouces
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Max Tête 18 pi (5,49 m)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Allumer la hauteur 7 - 10 pouces
Détails du produit
- Matériau de roue Nylon
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de commutateur Membrane intégrale
- Ampérage 9 A
- Type Pompe de puisard submersible
- Température du liquide pompé 140
- Température maximale du fluide 140 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Rotations par minute 1500 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Joint facial carbone/céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Gallons par heure 2760 gal/hr (10 447,74 l)
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Comprend Adaptateur de tuyau de jardin 3/4"
- Gallons par minute 46 gal/min (174,13 l)
- Marque Little Giant
- Série 6
- Matériau de base Plastique
- Manutention des solides Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 506158
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JMS
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : CHRISTINE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un achat de répéter parce que nous avons besoin de plus. Très fiable. -
Reviewer : Carlton
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’une chose pour un remplacement d’une pompe de 15 an et plue. C’était seulement le commutateur qui agissait (probablement sale) et un kit de reconstruction pour 30 $ aurait probablement fixé il. Une nouvelle Assemblée pour 130 $ a été très bien pour moi. -
Reviewer : STEVE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
pompe d’excellente qualité construite.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HD16SN 9/16" Band, Heavy Duty 4 pièce engrenage en acier inoxydable collier de serrage, ø 3/4" - 1-1/2" 10-Pack
Article nº : B513578
Pas encore évalué
40,95 $
1-1/2 "x 20' eau verte de PVC tuyau d’aspiration couplé w / M x F aluminium tige courte raccords
Article nº : B484038
Pas encore évalué
145,95 $
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,50 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Little Giant 506158 6-CIA Submersible pompe - 8' L cordon
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires