L'interrupteur de sécurité auxiliaire ACS-3 s'installe dans le bac de récupération des condensats d'un climatiseur ou d'un réfrigérateur. Il permet d'arrêter l'appareil ou de déclencher une alarme en cas de débordement imminent du bac. Alimentation : 125 V CA - 250 V CC, 11 A. Câble de 1,83 m inclus. Garantie limitée d'un an.
Interrupteur de sécurité auxiliaire pour trop-plein de condensats Little Giant® - 11 A, câble de 183 cm (72 po) de long
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$50.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 4-9/16 po |
| Largeur | 1-3/8 po |
| Hauteur | 3 po |
| Longueur du fil conducteur | 72 po |
Détails du produit
| Intensité de courant | 5 A |
| Température maximale | 120 °F |
| Tension | 125 / 250 V |
| Matériel | Plastique ABS |
| Phase | 1 |
| Référence fabricant | 599124 |
| Marque | Little Giant |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | UR / C-CSA |