Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Joint Viton-double pompe à acide. Pour une utilisation avec des acides faibles et les produits chimiques, des jus de fruits, nettoyage solvant, antigel et fluides avec un facteur pH de 6 à 7. Peut servir à submergée lors du pompage de l’eau ou les huiles de la machine et ne devrait être utilisé en ligne (ne pas immergée) lors du pompage des acides faibles. Volute en nylon avec un 3/8" apport FNPT (en nylon avec adaptateur pour 1/2" tuyau d’admission) et MNPT décharge 1/4". Joints de Viton arbre moteur et plaque en acier inoxydable avec intérieur et extérieur. Protection thermique moteur. Rempli d’huile de 1/40 HP moteur. 3/8" FNPT apport (adaptateur fourni pour 1/2" cannelé d’admission).
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1/4 en
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 5-11/16 po (14,45 cm)
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Max Tête 11,8 pi (3,6 m)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Nylon
- Matériau de l’arbre Acier inoxydable
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Ampérage 1,7 A
- Puissance en watts 100 W
- Type Pompe à acide
- Température du liquide pompé 120
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Aluminium
- Rotations par minute 3400 rpm
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Viton
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/40 HP
- Gallons par heure 300 gal/h (1135,62 l)
- Phase 1
- Comprend Cordon d’alimentation 6 'et adaptateur de tuyau barbelé 1/2
- Gallons par minute 5 gal/min (18,93 l)
- Marque Little Giant
- Série 2E-NDVR
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 502303
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Petit géant 502303 Double-Viton Seal Non Submersible pompe à acide
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires