Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce HP 1/2, non submersible, en ligne, portable utilitaire transfert pompe caractéristiques robustes en fonte monobloc logement et intégrante poignée de transport. Auto-amorçante à 15' chambre d’amorçage est rempli. Idéal pour les sous-sols inondés, arrosage des pelouses et de vidanger le chauffe-eau. Peut également servir à augmenter la pression de l’eau pour le lavage des véhicules, des trottoirs et plus encore. Commode 3/4" adaptateurs pour tuyau d’arrosage en laiton sur l’admission et de décharge.
Poids &Dimensions
- Max Tête 145 pi (44,2 m)
- Hauteur 8-5/8 po (21,91 cm)
- Taille de la connexion de décharge 3/4 W / Tuyau d’arrosage en laiton Adapter dans
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Type de connexion de décharge FNPT
- Matériau de roue Thermoplastique
- Pression maximale 11,4 psi
- Type de commutateur Manuelle
- Matériau de l’arbre Acier inoxydable
- Ampérage 10 A
- Puissance en watts 380 W
- Type Pompe non Submersible
- Température du liquide pompé 140
- Température maximale du fluide 140 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/céramique
- Tension 115 V
- Interrupteur à flotteur Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 1560 gal/hr (5 905,24 l)
- Phase 1
- Comprend Cordon 115V, 1/2 ch et 10'.
- Gallons par minute 26 gal/min (98,42 l)
- Marque Little Giant
- Série Le
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 555104
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe Non Submersible Little Giant 555104 1/2 HP
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires