Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La crue intérieur/extérieur 303HWXT dispose d’un boîtier plastique étanche de type 3R. Un interrupteur à flotteur mécanique avec câble 15' est inclus. L’unité comprend bornier prémontée donc l’enceinte peut également servir comme une boîte de jonction.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Hauteur 7-13/16 po (19,84 cm)
- Longueur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
Détails du produit
- Tension 115/230 V
- Description Alarme d’hautes eaux
- Ampérage 5 A
- Phase 1
- Type Alarme de niveau d’eau élevé à l’intérieur ou à l’extérieur avec flotteur
- Marque Little Giant
- Matériau Boîtier plastique de Type NEMA 3R
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 513273
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant 599014 faible niveau ferroutage interrupteur à diaphragme - 18' L cordon
Article nº : B215716
Pas encore évalué
179,95 $
Petit géant 513273 intérieure ou extérieure haute du détecteur avec flotteur
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires