Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pompe polyvalente à lubrification permanente Little Giant 526003 de série NK-1

Pompe polyvalente à lubrification permanente Little Giant 526003 de série NK-1

Article nº : WBB215789

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Little Giant 527003 527003 pompe multi-usages NK-2 - Lubrifié en permanence

Pompe à usages multiples Little Giant 527003 527003 NK-2, lubrifiée en permanence

Petite pompe submersible Little Giant 502203 série 2E-38N, double usage

Petite pompe submersible Little Giant 502203 série 2E-38N, double usage

Pompe Little Giant 505000 5-MSP Submersible utilitaire avec 10' cordon

Pompe Little Giant 505000 5-MSP Submersible utilitaire avec 10' cordon

Pompe utilitaire non submersible Little Giant 555112, 115 V avec tête de pompe en laiton nickelé 

Pompe utilitaire non submersible Little Giant 555112, 115 V avec tête de pompe en laiton nickelé 

Little Giant 518200 PE-1 petite pompe Submersible 115V - 170 gal/h à 1'

Petite pompe submersible Little Giant 518200 PE-1 115 V - 170 ga/h à 1 pi

ÊTRE pression 2" pompe à eau - 7HP, 158 gal/min, moteur Powerease 210CC

ÊTRE pression 2" pompe à eau - 7HP, 158 GPM, 210CC Powerease moteur

Little Giant 501016 1-Y petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Petite pompe de puisard Giant 506807 6EC-CIA-SFS - 10' alimentation cordon & interrupteur à flotteur

Little Giant 506807 6EC-CIA-SFS Pompe de puisard - 10' Cordon d’alimentation et interrupteur à flotteur

Little Giant® NK-1 série pompe Submersible d’usages multiples

Le NK-1 peu géant en permanence lubrifiée pompes sont conçu pour commerciales, industrielles, et mise à la consommation dans le monde entier, où le liquide doit être transféré ou recyclé. Les applications incluent des aquariums, piscines, l’eau affiche, déshumidificateurs, climatiseurs, bateau écoper, transfert de mazout, circulation d’eau pour le soudage et tuyauterie taraudeuses, pompage des produits chimiques douces tels que savon solutions, acides, solutions de placage et engrais


Poids &Dimensions

  • Taille de la connexion de décharge 1/4 en
  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 4-9/16 po (11,59 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
  • Max Tête 10,2 pi (3,11 m)
  • Hauteur 3-11/16 po (9,37 cm)

Détails du produit

  • Type de connexion de décharge MNPT
  • Matériau de roue Nylon
  • Pression maximale 8,8 psi
  • Ampérage 1,1 A
  • Puissance en watts 70 W
  • Type Pompe à usages multiples
  • Température du liquide pompé 120
  • Température maximale du fluide 120 ° F
  • Matériau Nylon
  • Rotations par minute 3400 rpm
  • Submersible Oui
  • Matériau d’étanchéité de l’arbre Viton
  • Tension 115 V
  • Puissances en chevaux 1/150 HP
  • Gallons par heure 210 gal/h (794,94 l)
  • Phase 1
  • Comprend 6' câble
  • Gallons par minute 3,5 gal/min (13,25 l)
  • Marque Little Giant
  • Série NK-1
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 526003

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Tim

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente pompe pour ma machine à laver pièces
    Votre commentaire :
    J’utilise crystal vert simple dans ma machine à laver. Cette pompe doit être grande ! Il a commencé en force, j’attends que le nom de Little Giant il permettra de finir fort.
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
Pompe polyvalente à lubrification permanente Little Giant 526003 de série NK-1

Pompe polyvalente à lubrification permanente Little Giant 526003 de série NK-1

Article nº : WBB215789

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pompe polyvalente à lubrification permanente Little Giant 526003 de série NK-1
    Pompe polyvalente à lubrification permanente Little Giant 526003 de série NK-1
    Pompe polyvalente à lubrification permanente Little Giant 526003 de série NK-1
    Pompe polyvalente à lubrification permanente Little Giant 526003 de série NK-1
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant