Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Little Giant

Référence :WBB215790

Référence fabricant : 527003

Little Giant 527003 527003 Pompe multifonctions NK-2 - Lubrification permanente

Description du produit
Pour une utilisation commerciale, industrielle et domestique dans le monde entier, partout où il est nécessaire de transférer ou de recirculer des liquides. Applications : aquariums, piscines, jeux d’eau, machines à glaçons, climatiseurs, écopage de bateaux, transfert de fioul, circulation d’eau pour les machines de soudage et de filetage de tuyaux, pompage de produits chimiques doux tels que solutions savonneuses, acides, solutions de galvanoplastie et engrais.

PRIX
$329.95
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
Longueur4-9/16 po
Largeur5 po
Hauteur3-11/16 po
Longueur du cordon6 ft
Taille du raccord de décharge4 po

Détails du produit

Température maximale du fluide120 °F
Rotations par minute3400 rpm
Gallons par minute5.4 gal/min
Matériau de la turbineNylon
Puissance100 W
MatérielNylon
Phase1
Type de raccordement de déchargeMNPT
Référence fabricant527003
submersibleOui
Température du liquide pompé120
Fonctionnement continuOui
MarqueLittle Giant
TaperPompe multifonction
puissance40 PV
Intensité de courant1.7 A
SérieNK-2
Hertz60 Hz
Tension115 V
Gallons par heure325 gal/h
ComprendCâble de 1,8 m
Matériau d'étanchéité d'arbreViton
Pression maximale4.4 psi

Garantie

Garantie1 année