Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette distance interrupteur à flotteur, (aka Grand Angle) est un système de commande à action directe, en ligne pour la commande automatique des pompes à eaux usées, effluents et des eaux usées. Interrupteur à flotteur se compose d’un flotteur, un cordon avec fiche de ferroutage, une courroie de fixation grande et deux petites fixages réglable. Convertir n’importe quelle pompe manuelle à une pompe automatique, vers le haut par le biais de HP 1/2 à 1 HP.
Poids &Dimensions
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
- Longueur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
Détails du produit
- Tension 115/230 V
- Description Interrupteur à flotteur mécanique
- Type de commutateur Flotteur de ferroutage mécanique
- Puissances en chevaux 1/3 à 1 HP
- Ampérage 13 A
- Phase 1
- Type Interrupteur à flotteur mécanique pour pompes jusqu’à 13 ampères
- Marque Little Giant
- Matériau Flotteur en PVC et cordon de néoprène
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 599117
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kevin
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 599117 ferroutage mécanique flotteur pour 115/230 volts pompe jusqu'à 13 ampères
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires