Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Longueur du cordon 6
- Tête de décharge 1/4 » MNPT ft
- Tête de tirage d’aspiration Type de puisard filtré Admission ft
- Tête d’aspiration/tirage 11 pi (3,35 m)
- Hauteur 5-5/8 po (14,29 cm)
Détails du produit
- Matériau du diaphragme Viton
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Viton
- Tension 115 V
- Description Pièces de pompe de lave-glace
- Puissances en chevaux 1/40
- Ampérage 1,7 A
- Phase 1
- Type Pièces de pompe de lave-glace
- Gallons par minute 5 gal/min (18,93 l)
- Marque Little Giant
- Matériau Boîtier en aluminium, Nylon pompe tête, joint Viton
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 502020
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette pompe peut-elle être utilisée dans la laveuse à l’aide de solvant varsol?
Question posée par : Lynn, 15 et 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 27, 2020
Bonjour, l’unité en question est appropriée pour être utilisé avec des spiritueux minéraux, que Varsol est défini comme des spiritueux minéraux. Je vous remercie pour votre question.
-
Pompe de machine à laver des pièces submersible Little Giant 502020, 115 V, 300 gallons par heure à 1 pi
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires