Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 230 volts 1-YS est une pompe à aluminium submersible coulé rempli d’huile conçue pour être utilisé avec le solvant qui est UL classé comme PJQU, comme décrit dans le gaz et le pétrole répertoire des équipements de nettoyage des pièces métalliques. Il dispose d’un raccord de gaine pour protéger le cordon d’alimentation du solvant de nettoyage.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur du cordon 6
- Tête de décharge 1/4 » MNPT ft
- Tête de tirage d’aspiration Type de puisard filtré Admission ft
- Tête d’aspiration/tirage 7,4 pi (2,26 m)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Matériau du diaphragme Viton
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Viton
- Tension 230 V
- Description Pièces de pompe de lave-glace
- Puissances en chevaux 1/150
- Gallons par heure 205 gal/h (776,01 l)
- Ampérage 0,6 A
- Phase 1
- Type Pièces de pompe de lave-glace
- Gallons par minute 6,4 gal/min (24,23 l)
- Marque Little Giant
- Matériau Boîtier en aluminium, Nylon pompe tête, joint Viton
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 501036
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe de machine à laver des pièces submersible Little Giant 501036, 230 V, 205 gallons par heure à 1 pi
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires