Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une pompe portative extrêmement polyvalent avec rempli d’huile moteur et l’époxyde enduit cage en aluminium. Pour les applications de commerciales, industrielles et domestique dont les statues fontaines, l’eau affiche, conditionneurs d’air, unités de refroidissement de machine-outil et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou recyclé. Pompes jusqu'à 1/8" en mode manuel. 1220 gal/h pompe présente un FNPT 1" décharge, un adaptateur de tuyau d’arrosage, projeté inlet, 10' L cordon et une 26' arrêt tête capacité.
Poids &Dimensions
- Max Tête 26,3 pi (8,02 m)
- Hauteur 7-13/16 po (19,84 cm)
- Taille de la connexion de décharge 1 W / 3/4 Adaptateur de tuyau d’arrosage dans
- Largeur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Longueur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Non
- Type de connexion de décharge MNPT ou FNPT
- Matériau de roue Nylon
- Pression maximale 10,8 psi
- Type de commutateur Manuelle
- Matériau de l’arbre Acier inoxydable
- Ampérage 5 A
- Puissance en watts 380 W
- Type Pompe submersible
- Température du liquide pompé 120
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Aluminium
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Lèvre radiale Viton
- Tension 115 V
- Interrupteur à flotteur Non
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Gallons par heure 1200 gal/hr (4 542,49 l)
- Phase 1
- Comprend Adaptateur de tuyau d’arrosage
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Marque Little Giant
- Série 5
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 505000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Donald
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai eu un petit géant plus âgé et il portait enfin. J’ai essayé 4 autres pompes qui n’a pas fonctionné, alors je suis retourné au petit géant et il fait grand. -
Reviewer : Devon
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
N’a aucun auto shut off. J’ai retourné ce produit et échangés contre de l’autre si je le pouvais. -
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette pompe fonctionne grand - je l’utilise pour antigel de pompe dans les canalisations d’eau de ma maison de vacances quand j’ai hivériser. -
Reviewer : WILLIAM M
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Prix avantageux et livraison rapide
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe Little Giant 505000 5-MSP Submersible utilitaire avec 10' cordon
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires