Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pompe d’enlèvement de condensats Little Giant® VCMA-20ULS avec interrupteur de sécurité, 115 V

Pompe d’enlèvement de condensats Little Giant® VCMA-20ULS avec interrupteur de sécurité, 115 V

Article nº : WBB215740

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Giant® peu VCMA-15ULS condensat suppression pompe W/sécurité interrupteur 115V 65GPH

Giant® peu VCMA-15ULS condensat suppression pompe W/sécurité interrupteur 115V 65GPH

Giant® petit condensat suppression pompe VCMA-20ULST, automatique, 115 v, 80 gal/h à 1', 20' ascenseur

Giant® petit condensat suppression pompe VCMA-20ULST, automatique, 115 v, 80 gal/h à 1', 20' ascenseur

Pompe d’élimination du condensat Little Giant® VCMA-15ULT, automatique, 115 V, 65 gal/h à 1 pi, épuisement de 15 pi

Pompe d’élimination du condensat Little Giant® VCMA-15ULT, automatique, 115 V, 65 gal/h à 1 pi, épuisement de 15 pi

Élimination de condensat Giant® VCL-24ULS minime 553201 - 115V, 270 gal/h à 1'

Little Giant® VCL-24ULS condensat enlèvement 553201 - 115V, GPH 270 à 1'

Taco détendeur 1/2" NPT - 3350-T3

Taco détendeur 1/2" NPT - 3350-T3

Little Giant® VCMA-20ULS condensat suppression pompe est conçue pour l’élimination du condensat provenant d’un climatiseur, adapté pour les chaudières condensation et condensation fournaise au gaz haute efficacité. Capacité du réservoir caractéristiques gallon 1/2 et 3/8 amovible "barbée clapet anti-retour avec protection thermique contre les surcharges et interrupteur de sécurité. 230V. cCSAul. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Tête Max 20 pi (6,1 m)
  • Couper 20 pi (6,1 m)
  • Longueur 11 in (27,94 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
  • Tête de décharge 3/8 » Pied barbelé
  • Tête de tirage d’aspiration 20 pi (6,1 m)

Détails du produit

  • Opération Automatique
  • Matériau de roue Fibre de verre Polyproplene
  • Type de commutateur Sécurité
  • Ampérage 1 A
  • Pour une utilisation avec Climatiseur, fournaise au gaz, chaudières à condensation
  • Configuration du plug-in 5-15P
  • Matériau Plastique ABS
  • Matériau du diaphragme Acier inoxydable
  • Tension 115 V
  • Description Trous de drainage d’entrée 3
  • Puissances en chevaux 1/30 HP
  • Gallons par heure 80 @ 1 " Lift gal/h
  • Phase 1
  • Gallons par minute 1,3 gal/min (4,92 l)
  • Marque Little Giant
  • hertz 60 Hz
  • Protection thermique Protection contre les surcharges
  • Numéro de référence du fabricant 554425
  • Température maximale du liquide 140 ° F

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cCSAul
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
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
  • Reviewer : TOM

    Date de : Avril 23, 2019

    Little Giant
    Votre commentaire :
    Notre client utilisait cela et l’autre nécessaires à une application différente
  • Reviewer : Russell

    Date de : Avril 23, 2019

    Exellent Service
    Votre commentaire :
    La pompe est venue très rapidement et a été un jeu d’enfant à installer. M’a sauvé des centaines de dollars à payer quelqu'un pour le faire !
  • Reviewer : MOUNIRA

    Date de : Avril 23, 2019

    Petit géant... pompe little Giant
    Votre commentaire :
    Grand petit évacuateur. Pompe fait exactement ce que j’avais à faire. Silencieux et fiable
  • Reviewer : Mike

    Date de : Avril 23, 2019

    exact rfeplacement
    Votre commentaire :
    même la pompe comme l’un replaceing im, installé la nouvelle unité aujourd'hui et le travail parfait.
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
Pompe d’enlèvement de condensats Little Giant® VCMA-20ULS avec interrupteur de sécurité, 115 V

Pompe d’enlèvement de condensats Little Giant® VCMA-20ULS avec interrupteur de sécurité, 115 V

Article nº : WBB215740

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pompe d’enlèvement de condensats Little Giant® VCMA-20ULS avec interrupteur de sécurité, 115 V
    Pompe d’enlèvement de condensats Little Giant® VCMA-20ULS avec interrupteur de sécurité, 115 V
    Pompe d’enlèvement de condensats Little Giant® VCMA-20ULS avec interrupteur de sécurité, 115 V
    Pompe d’enlèvement de condensats Little Giant® VCMA-20ULS avec interrupteur de sécurité, 115 V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant