Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Little Giant® VCMA-15ULS condensat suppression pompe est conçue pour l’élimination du condensat provenant d’un climatiseur, adapté pour les chaudières condensation et condensation fournaise au gaz haute efficacité. Capacité du réservoir caractéristiques gallon 1/2 et 3/8 amovible "barbée clapet anti-retour avec protection thermique contre les surcharges, commutateur de casser-action et interrupteur de sécurité. 115V. cCSAul. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Tête Max 15 pi (4,57 m)
- Couper 15 pi (4,57 m)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Tête de décharge 3/8 » Pied barbelé
- Tête de tirage d’aspiration 15 pi (4,57 m)
Détails du produit
- Opération Automatique
- Matériau de roue Fibre de verre Polyproplene
- Type de commutateur Sécurité
- Ampérage 1 A
- Pour une utilisation avec Climatiseur, fournaise au gaz, chaudières à condensation
- Configuration du plug-in 5-15P
- Matériau Plastique ABS
- Matériau du diaphragme Acier inoxydable
- Tension 115 V
- Description Trous de drainage d’entrée 3
- Puissances en chevaux 1/50 HP
- Gallons par heure 65 @ 1' Lift gal/h
- Phase 1
- Gallons par minute 1 gal/min (3,79 l)
- Marque Little Giant
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Protection contre les surcharges
- Numéro de référence du fabricant 554405
- Température maximale du liquide 140 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAul
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Al
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Giant® peu VCMA-15ULS condensat suppression pompe W/sécurité interrupteur 115V 65GPH
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit