Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 1/18 en
- Diamètre 14-1/2 po (36,83 cm)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Max Tête 18 pi (5,49 m)
- Au niveau 4"- 7"
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Type de connexion de décharge FNPT
- Matériau de roue Nylon
- Pression maximale 7,8 psi
- Type de commutateur Membrane intégrale
- Matériau de l’arbre Acier inoxydable
- Ampérage 9 A
- Type Système d’enlèvement de l’eau
- Température du liquide pompé 125
- Température maximale du fluide 125 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/céramique
- Tension 115 V
- Interrupteur à flotteur Oui
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 3,5 gal (13,25 l)
- Gallons par heure 2760 gal/hr (10 447,74 l)
- Phase 1
- Comprend 1/3 Hp Pump, Discharge Pipe, And 3,5 Gallon Iapmo Approved Basin With 1-1/2" Inlet And Discharge And 2" Vent. 115V
- Gallons par minute 46 gal/min (174,13 l)
- Marque Little Giant
- Série Le
- hertz 60 Hz
- Manutention des solides Oui
- Numéro de référence du fabricant 506065
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Winston
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’unité « Little Giant » WRSC-6 fourni la taille compacte nécessaire à ma demande.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Y at-il des compagnies qui se spécialisent dans l’entretien de ces produits
Question posée par : Ray, 03 et 2015 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 03, 2015
Veuillez contacter le service client 1.888.978.7760
-
Système d’enlèvement de l’eau WRSC-506065 6 Little Giant - Compact Drainosaur 1/3HP - 45GPM
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires