Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Elkay

Référence :WBB1171817

Référence fabricant : LK2500CR

Elkay LK2500CR, Pursuit à bec flexible buanderie Robinet, hauteur 14-1/2 po

Description du produit
Caractéristiques:
  • construction de voies navigables en laiton massif
  • cartouche à disque céramique amovible
  • Un trou de robinet de 35 mm (1-3/8") de diamètre est nécessaire pour une installation monotrou.
  • Trois trous de robinet de 35 mm (1-3/8") de diamètre sont nécessaires pour une installation à trois trous.
  • Régulateur de débit de 1,5 GPM installé
  • Un régulateur de débit optionnel de 2,2 GPM est également inclus avec le robinet.
  • conduites d'alimentation tressées en acier inoxydable
  • Raccords de tuyau à compression femelles 3/8" avec adaptateurs à filetage mâle IPS 1/2"
  • Bec flexible en acier inoxydable pour un dégagement et un réglage optimaux
  • Épaisseur maximale du comptoir : 2,5 pouces (63 mm)
  • Spray manuel à 2 fonctions (aéré, spray)
  • Utilisation du pulvérisateur manuel : Tournez l’extrémité du bec pour passer du mode pulvérisation au mode jet.
  • Poignées en lecture seule = Non dosseret ingérence
  • Disponible en chrome LK2500CR
  • Garantie à vie limitée
Conforme aux normes :
  • ADA
  • CUPC
  • ANSI/NSF61
  • CA AB1953
  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
Accessoires (vendus séparément) :
  • LK105 - Entrefer
  • LK320 - Distributeur de savon
PRIX
$795.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Raccord d'entréeCompression 3/8 en
Portée du bec8-1/2 po
Hauteur totale du robinet14-1/2 po
Hauteur du bec7-1/4 po

Détails du produit

CouleurArgent
Type de becTirer vers le bas
Gallons par minute1.5 gal/min
Litres par minute5.67 LPM
Emplacement de montagePont
MatérielLaiton massif
Type de vanneDisque en céramique
Référence fabricantLK2500CR
Trous de robinet1
Style de poignéeLevier
CollectionPoursuite
MarqueElkay

Conformité et certifications

CertificationsASME A112.18.1 / CSA B125.1, NSF 61-9 et 372
Conforme aux normes sans plombOui