Prix : 545,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le WL est un luminaire linéaire mural ou en surface élégant et minimaliste. WL combine un éclairage LED numérique avec une conception optique haute performance pour créer une solution d’éclairage ambiant sophistiquée. Les commandes réseau câblées ou sans fil nLight® intégrées permettent de réaliser des économies d’énergie aujourd’hui et à l’avenir.
Poids &Dimensions
- Largeur 46 in (116,84 cm)
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Profondeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Poids 7,69 lbs (3,5 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support de surface et mural
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- CRI 80
- Lumens 3251
- Forme Bande incurvée
- Durée de vie moyenne 60000 hr
- Tension 120-277 V
- Batterie incluse Non
- Matériau du boîtier Acier
- Watts 28,2 W
- Marque Lithonia Lighting
- Tension continue 120-277
- Numéro de référence du fabricant WL4 30L EZ1 LP840
- Température de couleur 4000 K
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- UL Certification Non
- Certifications UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lithonia Lighting WL 4' LED Stairwell Wall Mount Fixture, 3000 Lumens, 4000K, Blanc
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires