Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces pistons rétractable main ont une position de repos où le plongeur peut rester en position rentrée.
FonctionnalitésCorps de piston et tige : acier inoxydable, type 303 Ressort : acier inoxydable disponible avec ou sans patch d’étanchéité
Fonctionnalités
Poids &Dimensions
- Longueur de l’épingle 0,25 po (.64 cm)
- Bouton diamètre 1 po (2,54 cm)
- Longueur 1,75 po (4,45 cm)
- Diamètre de la broche 0,248 po (.63 cm)
- Taille de filetage 1/2-13 po
- Longueur de filetage 0,875 po (2,22 cm)
Détails du produit
- Début de la pression finale 1 lbs
- Description Main de piston rétractable
- Élément de verrouillage Oui
- Type Tête moletée w / Lock-Out
- Pression finale pleine 10 lbs
- Matériau du nez Acier inoxydable
- Marque J.W. Winco
- Matériau du corps Acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Verrouillage moleté rétractable piston w / lock-out SS corps SS nez 1x10lbs fil de pression 1/2-13
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit