Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction :
- Bornes à vis : #10 Bronze
- : D’alimentation Grip Impact modifié en Nylon
- Couvre-bornes : Polycarbonate transparent
- Assemblage des bornes visage : Modifié choc en Nylon
- Couvrir le logement : Super Nylon solide
- Borne écrou : Acier zingué
- Vis d’assemblage : Acier zingué
- Lames de la fiche : Laiton, (lame neutre nickelé)
- Tension diélectrique : Résiste à la 3500V par UL498
- Tension de service maximale : 600V AC ou DC 250V
- Interupting actuel : Certifié pour interrompre le courant à pleine intensité nominale
- Montée en température : Maximum 30 élévation de température deg C à plein courant après 50 cycles de surcharge à 150 % courant évalué pour applications AC ou DC / UL498
- Identification du terminal : (X, Y Z laiton chaud) (G, vert, mise à la terre) (W, argent, neutre)
- Logement de cordon : Service portable rond cordons conformément aux cotes de périphérique tel que défini dans la norme UL 62, CSA C222 N° 49
- Cordon poignée gamme : fil 3 : 300 950"- » (762-2413), 4 et 5 fil : 465"-1115 » (1181-2921)
- Inflammabilité : HB ou mieux par UL94 ou CSA 222
- Type de configuration : L14-30
- Températures de fonctionnement : Maximum continu 60 deg C, minimal - 40 deg C sans impact
- Les normes UL : UL énuméré à 498 Standard (prise et récipients)
- UL Listing File : Homologation UL File #E1381-Guide #AXUT
- Spécifications fédérales : Fédérale WC596 de spécifications (le cas échéant)
- Conforme : Conforme aux normes NEMA WD-1 6-WD et UL 498
- Approbation outre-mer : NOM, CE
- Norme de la CSA : Certifié CSA Standard C222 No42M1984 (récipients en usage général) et C222 N° 1822 M 1987 (verrouillage de Type industriel, spécial utilisation accessoire fiches, prises et connecteurs) le cas échéant
- Dossier de Certification de CSA : CSA certifié du fichier #LR16215-Guide #20T2
Détails du produit
- Type Fiche
- Hébergement au terminal Min #18 cordon flexible
- Marque Bryant
- Tension 125/250 V
- Poteaux & Fils Pôle 3, fil 4
- Max Terminal Hébergement #8 cordon flexible
- Numéro de référence du fabricant 71430NP
- Ampérage 30 A
- Couleur Noir/blanc
Conformité et certifications
- NEMA L14-30
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bryant 71430NP TECHSPEC® Plug, L14-30, 30 a, 125/250V, noir/blanc
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit