Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :500434

Armoire de rangement verrouillable Global Industrial, 91 cm (L) x 46 cm (P) x 107 cm (H), 12 bacs jaunes, assemblée

Description du produit
✓ Structure en tôle de calibre 20 pour une durabilité à toute épreuve
✓ Chaque étagère supporte jusqu’à 300 lb.
✓ Étagères d’une épaisseur de calibre 22

Les armoires Stationary Bin sont dotées de portes renforcées et de nombreuses étagères de rangement pour garder tous vos objets en sécurité. Les portes sont équipées de grandes charnières à barillet de 4" x 3/8" chacune pour plus de sécurité, d’un système de verrouillage à 3 points avec des tiges de verrouillage en acier massif de 5/16" résistantes à l’effraction, et de deux poignées chromées moulées sous pression à clé. Les étagères en forme de caisson sont dotées d’un renfort en profilé d’acier sur toute la largeur pour empêcher toute déformation. Des clips de fixation assurent la sécurité et la stabilité des étagères. Les portes s’ouvrent à 180° pour un accès total.

Bacs jaunes inclus :

• (12) 8-1/4" de largeur x 14-3/4" de profondeur x 7" de hauteur

PRIX PROMOTIONNEL
$559.30

était $799.00
Économisez $239.70 (30%)
1
1
Expédition sous 3 à 6 jours en général
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur42 po
Poids99 lb
Jauge d'étagèrecalibre 22
Jaugecalibre 20

Détails du produit

Style de meubleB-4
Nombre d'étagères réglables2
Type de portePorte pleine affleurante
Nombre de bacs12
MatériauAcier
Type de constructionAssemblé
Gamme de couleurs « Bin »Jaune
Référence fabricant500434
MarqueGlobal Industrial
Capacité de rangement300 lb
Quantité par bac (capacité du bac)12(E)
CouleurGris
Panneaux à persiennesSans panneau à persiennes
Nombre de compartiments3
Matériau du bacPlastique
Nombre d'étagères fixes1
Type de baseCadre
Nombre d'étagères intérieures2

Garantie

Garantie1 an