Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TAGS DE VERROUILLER-ÉTIQUETER
Balise de verrouillage standard - Ne pas utiliser l’équipement Lock-Out
Des étiquettes de verrouillage empêchent le démarrage accidentel ou imprévu ou libération de l’énergie stockée lorsque vous travaillez sur l’équipement technique et machinerie. Étiquettes de verrouillage de vinyle sont faits avec.015 larme épais de mil et de vinyle résistant aux produits chimiques pour résister aux environnements les plus difficiles. Le matériel est un film en PVC rigide avec une surface brillant/brillant. Dispose d’une surface mate inscriptible avec un passe-fil laiton 3/8" renforcé. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences.
Balise de verrouillage standard - Ne pas utiliser l’équipement Lock-Out
Des étiquettes de verrouillage empêchent le démarrage accidentel ou imprévu ou libération de l’énergie stockée lorsque vous travaillez sur l’équipement technique et machinerie. Étiquettes de verrouillage de vinyle sont faits avec.015 larme épais de mil et de vinyle résistant aux produits chimiques pour résister aux environnements les plus difficiles. Le matériel est un film en PVC rigide avec une surface brillant/brillant. Dispose d’une surface mate inscriptible avec un passe-fil laiton 3/8" renforcé. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque Marqueur national
- Description Ne pas utiliser l’équipement Lock-Out
- Matériau 0,015 vinyle unrippable
- Numéro de référence du fabricant LOTAG11
- Couleur Multicolores
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Des étiquettes de verrouillage - ne pas utiliser l’entretien Lock-Out
Article nº : B67631
Pas encore évalué
49,95 $
NMC™ n’utilise pas d’étiquettes de verrouillage de l’équipement
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires