Prix : 7 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Les avantages de conception supérieure :
- Heavy Duty DC frein est conçu pour une longue durée de vie. Frein emplacement permet un accès rapide et facile d’inspection.
- Boîte de vitesses lubrifiés à la graisse à vie signifie sans changement d’huile à est exigée. Engrenages de précision fournissent la meilleure usure et durée de vie.
- Embrayage, situé à l’extérieur de la boîte de vitesses permet un accès facile qui élimine le besoin de démontage complet et réduit les temps d’arrêt.
- Accès facile à l’embrayage, le moteur, le panneau de contrôle électrique et le frein.
- Durée de vie graisse-lubrifié réducteur et engrenage hélicoïdal assure un fonctionnement efficace. Lourds, appréciation des moteurs. Fabrication de treuil soutenue par une garantie à vie.
- 80 % réduction de la pression acoustique par rapport à la classique Lodestar.
- Embrayage est situé en dehors de la trajectoire de charge qui empêche le glissement de la charge dans une condition de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
- Roue de Lift pocket 5 assure mieux l’engagement roue chaîne et ascenseur pour le levage plus lisse et réduit les vibrations--ce qui équivaut à une diminution de l’usure et une plus longue vie de la chaîne.
- Zingage afin de protéger la chaîne de conditions environnementales.
- Avec doigt-safe câblage et des connecteurs plug-and-play, le panneau de contrôle permet de changement de tension rapide, accès aux borniers et simple fusible installation.
- Lodestar dépasse les exigences de H4, conçus pour heavy duty élevée et les applications les plus difficiles.
- Boîte de vitesses lubrifiés à la graisse à vie signifie sans changement et l’évacuation du pétrole dangereux.
- Conformité de RoHS documentée.
- Expédiées dans des boîtes fabriquées de matériel recyclé.
- Conteneur de tissu chaîne et crochet rigide suspension standard sur chaque Lodestar.
- Garantie à vie.
- Métrique évalué.
- CSA / U.S. National reconnu Testing Laboratory (NRTL).
- Made in USA.
- CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES :
- Double frein DC - deux freins à DC intérimaire indépendante pour le freinage redondant. Kit d’Installation de champ disponible.
- Frein électrique AC.
- Entraînement à vitesse variable (EFV) ou traditionnels 2 vitesses disponibles.
- Transformateur primaire et secondaire de fusion.
- Rotatif de course - conçu pour un redémarrage rapide de course.
- Chaîne de levage phosphate ou en acier inoxydable noire.
- Conteneurs de chaîne métal et acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Poids 141 lbs (64,09 kg)
- Salle de tête 18-9/16 po (47,15 cm)
- Ascenseur 20 pi (6,1 m)
- Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Vitesse de levage 16 ft/min
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Reeving 1
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type Palan à chaîne
- UPC 043927389254
- Marque CM
- Quantité par paquet 1
- Série Lodestar
- Matériau Aluminium
- Suspension Crochet
- Numéro de référence du fabricant 4223NH
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
729,00 $
1 239,00 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
Attache de poutre OZ Lifting OZ3BC, capacité de 3 tonne(s), convient aux brides de poutre de 3,15 po à 12,6 po
Article nº : B1583570
Pas encore évalué
279,95 $
Master Magnetics Heavy DutyMium Lifting Magnet HDNLM2200 - 2200 Lbs. Pull
Article nº : B1798466
Pas encore évalué
3 205,00 $
24,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
CM Lodestar 1 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 16 FPM, 115V
7109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires