Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
Kinedyne

Référence :WBC0059370

Référence fabricant : 642004

Sangle à cliquet logistique Kinedyne® avec crochet étroit, 5 cm de large x 6 m de long, capacité de 227 kg, bleue - Paquet de 20

Description du produit
Conçue pour faciliter vos travaux d'arrimage quotidiens, la sangle à cliquet logistique Kinedyne® de 5 cm x 6 m avec crochets à fil étroit offre la robustesse et la durabilité nécessaires à un arrimage fiable. Elle supporte une charge de travail maximale de 500 kg. lb Avec une capacité de charge de 230 kg, cette sangle peut être utilisée pour presque tous les types d'arrimage.

Pour toute personne possédant des rails logistiques équipés de points d'ancrage, notre sangle à cliquet logistique de 5 cm x 6 m avec crochets fins permet d'arrimer facilement votre chargement. Grâce à ses fixations robustes, cette sangle se fixe solidement aux rails pour un arrimage optimal.

Les crochets à fil étroit Kinedyne® 1005 sont conçus pour être utilisés avec les points d'ancrage des rails Logistic Track, tels que les fixations à goujons ou les tendeurs de câble. Ils assurent une fixation robuste au rail, permettant ainsi de sécuriser votre chargement en toute sécurité. Fabriqués en acier au carbone traité thermiquement, ces crochets à fil étroit offrent une résistance accrue.

La clé à cliquet standard Kinedyne's® 811 est l'outil de tension idéal pour un contrôle optimal de votre chargement. Confortable, elle vous permet de tendre la sangle en polyester bleu Kinedyne's® 4900 E à la tension souhaitée, pour un arrimage sûr et précis. Fabriquée sous notre contrôle qualité direct avec un fil de polyester serré, cette sangle offre la résistance nécessaire à un arrimage réussi.

Toutes les sangles logistiques Kinedyne® sont étiquetées et marquées au pochoir avec la limite de charge de travail en livres et en kilogrammes, ainsi que le nom et le logo du fabricant, conformément aux normes CHP, CVSA, NASS (North American Cargo Securement), WSTDA et à la réglementation DOT. Ces sangles sont dotées d'une extrémité fixe de 1,2 m (4 pi).

PRIX
599.00  Vendu par lots de 20 /29.95 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur20 ft
Largeur2 po
Poids3 lb
Résistance à la charge maximale Capacité de charge500 lb
Plage de limite de poids de charge de travail500 lb
Plage de capacité de résistance à la charge ultime500 lb
Limite de poids de charge utile500 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeSangle à cliquet logistique
CouleurBleu
Raccord d'extrémitéCrochet à fil étroit
MatérielPolyester
Quantité par paquet20
Référence fabricant642004
MarqueKinedyne