Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Référence :WBB1308183

Référence fabricant : UB0735

Sacs pour parapluies longs, 7" de largeur x 35" de longueur, 0,7 mil, transparents, lot de 1 000

Description du produit
Ces pochettes pour parapluies constituent un moyen éprouvé, pratique et économique d'éviter que l'eau ne se répande sur le sol par temps de pluie. Elles sont fabriquées en polyéthylène haute densité, un matériau à la fois résistant et économique. Elles sont disponibles en deux tailles afin de s'adapter à différents modèles de parapluies. Ces pochettes sont présentées dans un emballage pratique qui facilite leur distribution par l'utilisateur et permet de réapprovisionner facilement le présentoir.

Caractéristiques :
  • Aidez-nous à garder les sols secs les jours de pluie
  • Réduit les risques de glissades et de chutes potentiellement dangereuses et coûteuses
  • Le pack d'en-têtes comporte cinq grands trous conçus pour s'adapter à de nombreux modèles de supports et de crochets
  • Deux tailles de sacs sont disponibles pour accueillir des parapluies de différentes longueurs
  • 100 sachets par paquet principal
  • Un graphisme audacieux
PRIX
$289.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
289.95
Acheter 6 unités
269.95Économisez20.00 (7)
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur35 po
Largeur7 po
Épaisseur0.7 mil

Détails du produit

TypeSacs pour parapluies
Quantité par emballage1,000
CouleurTransparent
Référence fabricantUB0735