Quantité minimale: 5
Prix : 20,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fort un remplacement universel se connecte à tout ce que l'on (1) ou deux (2) systèmes de fil. S’adapte à tous les véhicules volt 12 construits de 1955. Son de haute puissance. Acier et construction en plastique faites pour s’adapter à tous les véhicules. Vous donnera des années de service fiable. Kit est livré complet avec tout le matériel nécessaire. Modèle de ton haut.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Tension 12 V
- Décibels 115
- Style Un fort
- hertz 510 Hz
- Numéro de référence du fabricant 315-2 T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WOLO fort 1, Universal remplacement disque cor - High Tone - 315-2 t
20,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires