Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Louisville double accès fibre de verre escabeaux
Type de IAA - Capacité de 375 lb de chaque côté
Les escabeaux double accès permettent l’accès de chaque côté ce qui est idéal pour deux emplois de personnes. Les escabeaux double accès permettent 2 personnes d’utiliser l’échelle en même temps. Ces escabeaux de Louisville en fibre de verre ont une capacité de 375 lb par côté pour une performance Type IAA. Les escabeaux Louisville disposent de charnières en acier de forte épaisseur et rail de voie complète en fibre de verre. Épandeur à l’envers entre accolades. Répond aux exigences de l’OSHA, aux normes ANSI.
Type de IAA - Capacité de 375 lb de chaque côté
Les escabeaux double accès permettent l’accès de chaque côté ce qui est idéal pour deux emplois de personnes. Les escabeaux double accès permettent 2 personnes d’utiliser l’échelle en même temps. Ces escabeaux de Louisville en fibre de verre ont une capacité de 375 lb par côté pour une performance Type IAA. Les escabeaux Louisville disposent de charnières en acier de forte épaisseur et rail de voie complète en fibre de verre. Épandeur à l’envers entre accolades. Répond aux exigences de l’OSHA, aux normes ANSI.
Poids &Dimensions
- Profondeur 98 dans
- Largeur 31-3/4 en
- Hauteur 12
- Poids 68 lbs
Détails du produit
- Type Tapez les IAA / Grade 1AA
- Marque Louisville
- Assemblage requis Assemblé
- Matériau Fibre de verre
- Style Escabeau double
- Capacité 375
- Numéro de référence du fabricant FM1412HD
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Louisville 12' en fibre de verre double escabeau - Cap 375 lb. -Tapez IAA / Grade 1AA - FM1412HD
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit