Fauteuil de bureau Interion® avec accoudoirs - Tissu - Dossier moyen - Noir
Ce fauteuil de direction réglable en 5 directions contribue à améliorer la productivité et à maintenir un bon niveau d’énergie tout au long de la journée. Le rembourrage surdimensionné et épais de 5" est recouvert d’un tissu en nylon Scotchgard™ résistant. La assise et le dossier, luxueusement confortables et dotés d’une mousse moelleuse au design « cascade », sont conçus de manière ergonomique pour prévenir la fatigue du dos et des jambes. Réglage simultané de l’angle du dossier et de l’inclinaison de l’assise grâce au système Synchro, pour un positionnement personnalisé. Réglez la hauteur du dossier pour un soutien lombaire optimal. Réglage pneumatique de la hauteur d’assise de 17-3/4" à 21-1/4". Les accoudoirs sont réglables latéralement et recouverts d’uréthane texturé résistant sur une structure en acier. Piètement à 5 branches avec roulettes doubles pour une mobilité fluide. Montage facile. Marque : Interion® by Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Interion par Global Industrial
Référence :WB516148BK
Chaise de bureau Interion® à dossier moyen et accoudoirs fixes, tissu, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$269.95était $339.95
Économisez $70.00 (21%)
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
| Capacité de charge | 275 lb |
| Largeur du siège | 20-1/2 po |
| Profondeur d'assise | 20 po |
| Hauteur du siège | 17 3/4 - 21 1/4 pouces |
| Hauteur minimale du siège | 17-3/4 po |
| Hauteur maximale du siège | 21-1/4 po |
| Base | Base 5 étoiles |
| Hauteur minimale du dossier | 22 po |
| Hauteur maximale du dossier | 22 po |
| Largeur du dossier | 19-1/2 po |
| Hauteur du dossier | 22 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Gamme de couleurs des montures | Noir |
| Type à inclinaison | Assise et dossier indépendants |
| Application/Utilisation | Sièges de bureau |
| Type de bras | Corrigé |
| Référence fabricant | 516148 |
| Collection | Traditionnel |
| Marque | Interion par Global Industrial |
| Type | Chaise de bureau |
| Couleur | Noir |
| Série | Interion |
| Roulettes | Oui |
| Nombre de places | 1 |
| Gamme de couleurs des sièges | Noir |
| Description | Chaise de bureau |
| Matériau du cadre | Plastique |
| Type de dos | Milieu du dos |
| Matériau des sièges | Tissu |
Garantie
| Garantie | 2 ans |