Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
John Guest

Référence :WBB2334854

Référence fabricant : PE-12-EI-0500F-E

Tuyau John Guest 3/8'' LLDPE noir (rouleau de 500 pi)

Description du produit
Tuyau John Guest 3/8'' LLDPE noir (rouleau de 500 pi)

La gamme de tubes plastiques John Guest est fabriquée en polyéthylène basse densité linéaire (PEBD) pour les applications d'eau froide et d'eau chaude intermittente. Nos tubes offrent une large plage de températures et de pressions, une compatibilité chimique étendue et sont fabriqués à partir de matériaux non contaminants. Ils sont couramment utilisés dans la purification de l'eau, les adoucisseurs d'eau, les machines à glaçons et les systèmes de brumisation. Le PEBD est plus robuste que le polyéthylène basse ou moyenne densité traditionnel. Nos tubes sont fabriqués à partir de matériaux conformes aux normes FDA et certifiés NSF International. Les tubes en PEBD John Guest offrent une excellente résistance à la fissuration sous contrainte environnementale, comme le démontre la norme ASTM D-693.

PRIX
$429.95
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
Longueur500 ft
Poids15.2 lb
diamètre extérieur8 po
Taille3/8 po x 500 po
Épaisseur de paroi16 po

Détails du produit

TaperTubes
Quantité par paquet1
CouleurNoir
Référence fabricantPE-12-EI-0500F-E
MarqueJohn Guest

Garantie

Garantie1 année