Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB653660R

Global Industrial Déshumidificateur à réfrigérant à faible teneur en grains avec pompe, 120 V, 145 pintes, R32

Description du produit
✓ Capacité de déshumidification de 30 gallons/jour
✓ 2000 pieds2 couverture à 306 CFM
✓ Réfrigérant R32 à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et à faible teneur en grains

Le Global Industrial Le déshumidificateur à réfrigérant à faible teneur en grains est conçu pour les environnements commerciaux et industriels, partout où l'humidité ambiante est élevée, et est idéal pour la récupération et l'assainissement après inondation. Son réfrigérant R32 à faible teneur en grains améliore l'efficacité énergétique et la déshumidification globale de l'appareil, et fonctionne parfaitement à haute température, ce qui le rend idéal pour l'assainissement après inondation. Une pompe et un compresseur rotatif lui permettent d'évacuer l'eau des sous-sols jusqu'à une hauteur de 3 mètres. Le réglage par défaut est un drainage continu pour les conditions extrêmement humides, mais il peut également être réglé sur un niveau d'humidité spécifique pour maintenir une qualité d'air constante. Il fonctionne sur une alimentation standard de 115 V CA grâce au cordon d'alimentation de 3 mètres et à la prise murale à 3 broches inclus. Sa conception permet un empilage pour un rangement vertical optimal. Certifié cETLus. Garantie limitée d'un an.

  • Fonctionne à un faible niveau sonore ≤ 60 dB
  • Le système de purge évacue les condensats pour réduire la maintenance.
  • Sortie d'air arrière de 6-5/8 po de diamètre pour la ventilation
  • Tuyau de vidange à raccord rapide de 7 pi de long
  • Roues en caoutchouc de 12 pouces
  • humidistat réglable
  • Empilables jusqu'à 2 unités
  • Dimensions : 45,7 cm x 50,2 cm x 70,5 cm, Poids : 84 lb
  • PRIX
    $2,519.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur18 po
    Profondeur20 po
    Hauteur27-3/4 po
    Poids84 lb
    Longueur du cordon10 ft
    Zone de couverture1500 pieds carrés
    Longueur du tuyau de drainage27 ft
    Diamètre de sortie6-1/2 po

    Détails du produit

    Déshumidification en pintes par jour145
    Fonctionnement de drainage continuOui
    Température minimale41 °F
    AfficherLCD
    Capacité nominale AHAM à 80 °F/60 % HR80 pt
    Température maximale95 °F
    RéfrigérantR32
    Type de compresseurRotatif
    Puissance615 W
    Type de dégivrageDétection de température
    Matérielpolyéthylène
    Type de priseLCDI NEMA 5-15
    Référence fabricant292660R
    MarqueGlobal Industrial
    TypeDéshumidificateur portable industriel
    CFM265 CFM
    CouleurBleu
    Intensité de courant5.4 A
    Hertz60 Hz
    Tension115 V
    ContrôleÉlectronique
    Filtre à airLavable
    RéfrigérationFaible grain
    CaractéristiquesPompe, humidistat
    décibels60

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL