✓ 2000 pieds2 couverture à 306 CFM
✓ Réfrigérant R32 à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et à faible teneur en grains
Le Global Industrial Le déshumidificateur à réfrigérant à faible teneur en grains est conçu pour les environnements commerciaux et industriels, partout où l'humidité ambiante est élevée, et est idéal pour la récupération et l'assainissement après inondation. Son réfrigérant R32 à faible teneur en grains améliore l'efficacité énergétique et la déshumidification globale de l'appareil, et fonctionne parfaitement à haute température, ce qui le rend idéal pour l'assainissement après inondation. Une pompe et un compresseur rotatif lui permettent d'évacuer l'eau des sous-sols jusqu'à une hauteur de 3 mètres. Le réglage par défaut est un drainage continu pour les conditions extrêmement humides, mais il peut également être réglé sur un niveau d'humidité spécifique pour maintenir une qualité d'air constante. Il fonctionne sur une alimentation standard de 115 V CA grâce au cordon d'alimentation de 3 mètres et à la prise murale à 3 broches inclus. Sa conception permet un empilage pour un rangement vertical optimal. Certifié cETLus. Garantie limitée d'un an.