Prix : 2 639,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Pour les ouvertures avec un espace limité
- L’unité compacte ne mesure que 8,5 » de haut
- Arrête les insectes, la poussière, les odeurs
- Réduit les coûts de chauffage et de climatisation
- Construction en acier inoxydable
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Installation facile
- Idéal pour les restaurants, les fenêtres drive-up et les stands de concession
- Entièrement assemblé et testé en usine
- Homologuée ETL
- ETL Sanitation certifié selon la norme NSF 37
- Conforme à l’USDA et à la FDA
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
- Hauteur de la porte 10 pi (3,05 m)
- Largeur de la buse 35 in (88,9 cm)
- Largeur de la porte 36 in (91,44 cm)
- Hauteur maximale de la porte 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Option de chauffage Non chauffé
- Nombre de moteurs 1
- Type Profil bas
- Pour une utilisation avec Restaurants, enfoncement Windows, Stands de Concession
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 1178 CFM
- Tension 120 V
- Description Rideau d’Air de profil bas
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Phase 1
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 2142 ft/min
- Max FPM à la buse 3050 ft/min
- Marque Global Industrial
- Série RMP
- Décibels 53
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,95
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B824327
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé et assainissement ETL répertoriés pour NSF standard 37
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Rideau d’air à profil bas non chauffé de 36 pouces, 120V, monophasé
2639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit