Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Rideau d’air à profil bas de 84 « avec chaleur électrique, 480V, 3 phases

Global Industrial™ Rideau d’air à profil bas de 84 « avec chaleur électrique, 480V, 3 phases

Article nº : WBB824610

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 859,00 $

Quantité

  • Pour les ouvertures avec un espace limité
  • L’unité compacte ne mesure que 8,5 » de haut
  • Arrête les insectes, la poussière, les odeurs
  • Réduit les coûts de chauffage et de climatisation
  • Construction en acier inoxydable
  • Comprend un contrôleur de vitesse variable (ou un contrôleur à double vitesse pour une alimentation 480V)
  • Inclut Thermostat
  • Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
  • Installation facile
  • Idéal pour les restaurants, les fenêtres drive-up et les stands de concession
  • Made in USA


Poids &Dimensions

  • Largeur 85 in (215,9 cm)
  • Poids 115 lbs (52,27 kg)
  • Hauteur de la porte 10 pi (3,05 m)
  • Largeur de la buse 83 in (210,82 cm)
  • Largeur de la porte 84 in (213,36 cm)
  • Hauteur maximale de la porte 10 pi (3,05 m)

Détails du produit

  • Kilowatts 24 kW
  • Option de chauffage Électriques chauffée
  • Nombre de moteurs 2
  • Type Profil bas
  • Pour une utilisation avec Restaurants, enfoncement Windows, Stands de Concession
  • Matériau Acier inoxydable
  • CFM à la buse 2678 CFM
  • Tension 480 V
  • Description Rideau d’Air à chauffage électrique de profil bas
  • Échauffement 22 ° F
  • Puissances en chevaux 1/5 HP
  • Phase 3
  • Vitesse moyenne de l’air à la buse 2087 ft/min
  • Marque Global Industrial
  • Max FPM à la buse 3050 ft/min
  • Série RMP
  • hertz 60 Hz
  • Décibels 56
  • Uniformité de la vitesse de sortie 0,95 
  • Numéro de référence du fabricant B824610
  • Fonctionnalités Made in USA
  • Couleur Acier inoxydable

Garantie

  • Garantie 1,5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETL listé et assainissement ETL répertoriés pour NSF standard 37
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
Global Industrial™ Rideau d’air à profil bas de 84 « avec chaleur électrique, 480V, 3 phases

Global Industrial™ Rideau d’air à profil bas de 84 « avec chaleur électrique, 480V, 3 phases

Article nº : WBB824610