Prix : 1 255,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 255,00 .
- Achetez 6-11 1 189,00 .
- Acheter 12+ 1 155,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construction soudée. Côté incliné « scoop » permet une utilisation en vertu de la machinerie. Conçu pour attraper des puces, coupure et déchets produits par le travail des métaux. Hauteur de la trémie est de 24". Poignée amovible est 40" et peut être placée sur un des trois côtés. Quatre pivotant roulettes avec 6 "x 2" roues phénoliques pour la manœuvrabilité en porte-à-faux d’équipement/moins de machines. Enduit de poudre de finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur Trémie 24; Poignée 40 po
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Hauteur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Diamètre de la roue avant 6 in (15,24 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Diamètre de la roue arrière 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Capacité 0,33 yd³ (0,3 m)
- Type Camion à bascule à trémie
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style Trémie de profil bas
- Numéro de référence du fabricant HT-3651-6PH
- Couleur Gris
- Type de roue (4) Pivotant, phénolique
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Petit chariot de service soudé géant® avec 2 étagères à lèvres, 1200 lb. Capacité, 24"L x 18"L x 35"H, Gris
Article nº : B288653
Pas encore évalué
619,00 $
Little Giant® profil bas côté Scoop Hopper camion HT-3651-6PH, 16" profondeur
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires